Vályús billencs RAL 5007 leeresztő csappal 250 l

Cikkszám: 919920 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Edény űrtartalma (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Edény űrtartalma 250 l
    Magasság 780 mm
    Hossz 1 359 mm
    Szélesség 713 mm
    Billentőperem magasság kerekekkel 780 mm
    Doboz méretei, magasság 413 mm
    Doboz méretei, hossz 1 200 mm
    Doboz méretei, szélesség 652 mm
    Targoncanyílás belső mérete, magasság 72 mm
    Targoncanyílás belső mérete, szélesség 194 mm
    Targoncavilla nyílás A méret 194 mm
    Targoncavilla nyílás C méret 603 mm
    Targoncavilla nyílás D méret 72 mm
    Targoncavilla nyílás távolsága B 203 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerekek száma 4
    Kerék ⌀ 200 mm
    Teherbírás 750 kg
    Kerék anyaga TPE
    Szín briliánskék RAL 5007
    Leeresztő csap kivitele Leeresztő csap szűrővel
    Billenthető mechanika Manuális
    Billentés biztosítás igen
    Targoncavilla nyílások igen
    Csörlő nem
    Olajzáró hegesztésű igen
    Súly 70 kg
    Szabvány EN 1757-3
    Termék fajtája Billenthető edény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 919920 250
    EAN / GTIN 4017976147017
    Gyártó száma 4701A

    Leírás

    Kivitel:

    Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyazással.
    A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.
    Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.
    2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

    Kivitel - kép:

    Leeresztő csap
    szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.
    A billentési folyamat manuálisan indítható.
    Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

    Szabvány:

    EN 1757-3

    Szín:

    RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz