Vízszintes szorító vízszintes alaplemezzel STC-HH /60

Cikkszám: STC-HH70SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STC-HH70SB
EAN / GTIN 4008158036762
Gyártó száma STC-HH70SB
L-szám L80030 431

Leírás

Leírás:

  • A kar vízszintesen áll a szorítóállásban
  • A szorítómagasság automatikus, fokozatmentes beállítása 35 mm-ig szinte állandó szorítóerővel - a nyomócsavar pozíciójának kézi változtatása nélkül
  • Állítható szorítóerő 2500 N-ig a csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően
  • Stabil, hőkezelt acéllemezek a hosszú élettartam érdekében
  • Az alaplemez furatmintázata milliméteres és hüvelykes mérésre alkalmas
  • Kiváló minőségű, olajálló 2 komponensű műanyag fogantyú.

Jellemző:

  • Automatikus beállítás: 35 mm
  • Anyag / felület:
    • Fémlemez alkatrészek edzett acélból, nikkelezett
    • Acél orsó, horganyzott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Műanyag védőkupakok
  • Rögzítőerő: 2500 N
  • Wingspan: 60 mm

Előny:

Gyorsan használható – az első alkalommal és a munkadarab cseréje után
  • A BESSEY STC gyorskioldó bilincsek a különböző vastag munkadarabokhoz igazodnak – a nyomócsavar manuális beállítása nélkül, szinte azonos szorítóerővel:
  • Automatikus span tartomány
Kompromisszumok nélkül sokoldalú
  • A BESSEY gyorskiadás egy mérete több versenyképes méretet helyettesít:
  • A szabadalmaztatott mechanikának köszönhetően rendkívül nagy befogási tartománynak köszönhetően
Erőteljes és gyengéd
  • Még a finom munkadarabok is, például furnérozott vagy festett felületekkel, finoman rögzíthetők:
  • Mozgatható nyomástartó lemezen keresztül, eltávolítható védősapkával
  • A szorítóerő szabályozásával a csukló-ben lévő állítócsavarral

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Gyors rögzítés önbeálló fesztávval

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Megfelelő termékek

Tartozékok