Hosszabbítás TW16X

Cikkszám: TW16X
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TW16X
EAN / GTIN 4008158038735
Gyártó száma TW16X
L-szám L80030 317

Leírás

Leírás:

  • Tartozék a BESSEY TWA-STC, TWVAD és TW28AV gyorsszorító adapterekhez
  • A kerek anyagot a beállítógyűrű segítségével folyamatosan le lehet engedni az asztalra.

Jellemző:

  • Csavarok: Ø16 mm
  • Anyag / felület:
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
  • Alkalmazható: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • Utazás: 15-200 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz