Gyors szorítóadapter TW16A-STC

Cikkszám: TW16A-STC
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
    Termék fajtája Akasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám TW16A-STC
    EAN / GTIN 4008158038711
    Gyártó száma TW16A-STC
    L-szám L80030 316

    Leírás

    Leírás:

    • Tartozékok a BESSEY gyorsszorítókhoz STC vízszintes alaplemezzel
    • Csavarral - közvetlen használatra a hegesztőasztalon
    • Csavar nélkül - TWX hosszabbítóra csavarozáshoz

    Jellemző:

    • Furat rögzítőcsavarhoz: ØM5 mm
    • Csavarok: Ø16 mm
    • Anyag / felület:
      • Alumínium alap, eloxált
      • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Alkalmazható: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Ápolási utasítások:
      • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
      • Általában távolítsa el a szennyeződést

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz