{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 3 000 mPas - 6 000 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 15 min | |
Üzemi szilárdság | 1 óra - 3 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Gyorsan szárad | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Illesztett kötés; Menettömítés | |
Max. M menetmérethez | M36 | |
Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 40 Nm | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Illesztő termék |
Cikkszám | GG8069 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137306 | |
Gyártó száma | GG8069 50 |