HOLEX Pro UNI VHM nagyoló maró MTC 10 mm

Cikkszám: GG3068 10
Ár beállítása 5 Darab (31,92 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Uni
Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 9,7 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,08 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG3068 10
EAN / GTIN 4062406625696
Gyártó száma GG3068 10

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Innovatív geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények és a maximális élettartam érdekében különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Mint a 203068 sz.