HOLEX Pro UNI VHM nagyoló maró MTC 25 mm

Cikkszám: GG3068 25
Ár beállítása 5 Darab (198,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Uni
    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Bevonat TiSiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia MTC
    Élhossz Lc 68 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 80 mm
    Nyak ⌀ D1 24,5 mm
    Teljes hossz L 136 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,12 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,08 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,16 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,09 mm
    Színes gyűrű zöld
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG3068 25
    EAN / GTIN 4062406625733
    Gyártó száma GG3068 25

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyoláshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Innovatív geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények és a maximális élettartam érdekében különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
    Mint a 203068 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz