Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT 110304/30

Cikkszám: GG2689 110304/30
Ár beállítása 30 Darab (9,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 1,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 250 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 261454 HB7310
Váltólapka ISO kód VCGT110304
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2689 110304/30
EAN / GTIN 4067263098690
Gyártó száma GG2689 110304/30