Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT 160404/30

Cikkszám: GG2689 160404/30
Ár beállítása 30 Darab (12,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7310
    Forgácstörő AM
    Darabszám 30
    Fogásmélység ap 0,25 mm - 2,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 250 mm/min - 600 mm/min
    Tartalom 261458 HB7310
    Váltólapka ISO kód VCGT160404
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2689 160404/30
    EAN / GTIN 4067263098737
    Gyártó száma GG2689 160404/30

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz