{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorte | HB7310 | |
Spanbrecher | AM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 1,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Inhalt | 261453 HB7310 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGT110302 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2689 110302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098676 | |
Gyártó száma | GG2689 110302/30 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |