{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 260462 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT11T304 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2624 11T304/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095453 | |
Gyártó száma | GG2624 11T304/30 |