{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Tartalom | 260458 HB7020 | |
Váltólapka ISO kód | DCMT11T302 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2624 11T302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095439 | |
Gyártó száma | GG2624 11T302/30 |