Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCMT 070202/50

Cikkszám: GG2624 070202/50
Ár beállítása 50 Darab (4,52 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB 7020
    Forgácstörő SM
    Darabszám 50
    Fogásmélység ap 0,15 mm - 1,75 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 130 mm/min - 280 mm/min
    Tartalom 260449 HB7020
    Váltólapka ISO kód DCMT070202
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG2624 070202/50
    EAN / GTIN 4067263095408
    Gyártó száma GG2624 070202/50

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz