HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 6/1,5 mm

Cikkszám: GG1248 6/1,5
Ár beállítása 5 Darab (30,56 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Pro Inox
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Vágóél rádiusz R1 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,026 mm
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,032 mm
Szártűrés h6
Tartalom 5
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1248 6/1,5
EAN / GTIN 4045197908766
Gyártó száma GG1248 6/1,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DIN 6527-hez hasonló méretek.
Kitűnő élettartam.
Magas forgácsolási sebességekkel alkalmazható, max. kb. 1100N/mm2 acélokhoz is nagyon alkalmas.
Mint a 206348 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz