{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 30 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,053 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | GG1248 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197908858 | |
Gyártó száma | GG1248 10/1,5 |