HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 6/1,0 mm

Cikkszám: GG1248 6/1,0
Ár beállítása 5 Darab (30,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Inox
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat AlCrN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 13 mm
    Vágóél rádiusz R1 1 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
    Nyak ⌀ D1 5,8 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,037 mm
    Szártűrés h6
    Tartalom 5
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1248 6/1,0
    EAN / GTIN 4045197908759
    Gyártó száma GG1248 6/1,0

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    DIN 6527-hez hasonló méretek.
    Kitűnő élettartam.
    Magas forgácsolási sebességekkel alkalmazható, max. kb. 1100N/mm2 acélokhoz is nagyon alkalmas.
    Mint a 206348 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz