Asztali mérleg Max 8000 g; d=0,05 g

Cikkszám: FKB 8K0.05
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FKB 8K0.05
EAN / GTIN 4045761357587
Gyártó száma FKB 8K0.05

Leírás

Leírás:

  • Ideális ipari környezetben történő nagy pontosságú mérlegeléshez az akár 160 000 pontból álló nagy felbontásnak köszönhetően
  • Robusztus, öntött műanyag ház: stabil állást biztosít, védi a méréstechnikát és érzéketlen a mindennapi használatra
  • Különösen praktikus: a nagy mérési tartományoknak és a kompakt méreteknek köszönhetően a nehéz rakományok nagy pontossággal mérhetők szűk helyeken is. Hasznos a legkisebb súlykülönbségek meghatározásához, például elhasznált gáz, mechanikai alkatrészek kopása, kőzetminták, ásványok, druszok, ezüst stb. esetén
  • Ipar 4.0: A beépített KERN univerzális port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet csatlakoztatását. Kiemelkedő előnye itt, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen, a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül lehetséges. Az interfészadapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott készülékekön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) stb
  • Szériafelszereltségként buborékos vízmérték és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez
  • A szállítás részét képezi a védőburkolat

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegyek magassága 25 mm
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 340×240 mm
  • Teljes méretek, Sz×T×H, 350×390×120 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 7 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz