Statisztikai nyomtató

Cikkszám: YKS-01
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
    Termék fajtája Adatnyomtató

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám YKS-01
    EAN / GTIN 4045761124677
    Gyártó száma YKS-01

    Leírás

    Jellemző:

    • Termikus nyomtatás
    • Sebesség: 0,75 sor/s
    • Papírcsík szélessége: 112 mm széles
    • Működés hálózati adapterrel: 230 V / 50 Hz, szabványos EU/GB/USA, alapfelszereltség
    • A készülékház méretei: B×T×H 165×140×50 mm
    • Az interfészkábel nem tartozéka a szállításnak
    • Tipp: rendelje meg a hozzá illő papírtekercset is, lásd a tartozékokat
    • Nem alkalmas a KERN EWJ, PFB-M, valamint a KERN nedvességelemző és számláló mérlegekhez

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz