Mátrix pontmátrix nyomtató

Cikkszám: 911-013
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Adatnyomtató

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 911-013
Másolás
EAN / GTIN 4045761016408
Másolás
Gyártó száma 911-013
Másolás
L-szám L40250 501
Másolás
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Jellemző:

  • Tűnyomtatás
  • Sebesség: 1,8 sor/s
  • Max. 40 karakter/sor
  • Papírcsík szélessége: 57 mm széles
  • Működés hálózati adapterrel 230 V/50 Hz, szabványos EU, alapfelszereltség
  • A készülékház méretei: W×D×H 100×180×106 mm
  • Nem alkalmas a KERN PNS/PNJ, PES/PEJ rendszerekhez
  • Az interfészkábel nem tartozéka a szállításnak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz