Asztali mérleg; Max 6000 g, d = 0,02 g

Cikkszám: FKB 6K0.02
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FKB 6K0.02
EAN / GTIN 4045761357570
Gyártó száma FKB 6K0.02
L-szám L40250 754

Leírás

Leírás:

  • Az akár 300 000 pontból álló nagy felbontásnak köszönhetően ideális a nagy pontosságú mérlegeléshez ipari környezetben
  • Robusztus műanyag öntött ház: stabil állást biztosít, védi a mérési technológiát és érzéketlen a mindennapi használatra
  • Különösen praktikus: a nagy mérési tartományoknak és a kompakt méreteknek köszönhetően a nehéz terhek nagy pontossággal mérhetők szűk helyeken is. Hasznos a legkisebb súlykülönbségek meghatározásához, például elhasznált gáz, mechanikai alkatrészek kopása, kőzetminták, ásványok, druszok, ezüst stb. esetén
  • Ipar 4.0: A beépített KERN univerzális port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet csatlakoztatását. Kiemelkedő előnye itt, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen, a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül lehetséges. Az interfész-adapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott készülékekön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előmérlegeléséhez, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) vagy hasonló
  • A mérleg pontos szintezéséhez a buborékos vízmérték és a lábcsavarok alapfelszereltség részét képezik
  • A szállítás tartalmazza a porvédő burkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 25 mm-es számmagassággal
  • Méretek Mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 340×240 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H, 350×390×120 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettósúly kb. 7 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz