ALJ 210-5A analitikai mérleg, 210 g mérési tartomány, leolvashatóság 0,00001 g

Cikkszám: ALJ 210-5A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ALJ 210-5A
    EAN / GTIN 4045761252882
    Gyártó száma ALJ 210-5A
    L-szám L40250 2357

    Leírás

    Leírás:

    • ÚJ: Gyors és hatékony munka a grafikus kijelzőnek köszönhetően. Egyszerű, egyszerű szöveges felhasználói útmutató a kijelzőn a következő nyelveken: DE, GB, FR, IT, ES, PT. Egyszerű, egyszerű szöveges felhasználói útmutató a kijelzőn a következő nyelveken: DE, GB, FR, IT, ES, PT
    • ALJ-A03: Ionizátor az elektrosztatikus töltés semlegesítésére, az analitikai mérlegbe történő állandó beépítéshez. Különösen kényelmes kezelés, mivel nincs szükség külön egységre. Az ionizációs fúvó bekapcsolásához egyszerűen nyomjon meg egy gombot. A sorozat minden modelljéhez használható, lásd a tartozékokat a jobb oldalon
    • CAL kalibrációs program a pontosság beállításához, külső tesztsúlyok felár ellenében, lásd tesztsúlyok
    • Rövid ülepedési idő: stabil mérési értékek kb. 4 s alatt
    • Mérés tűréshatárral (ellenőrző mérés): felső/alsó határérték bevitele. Optikai és akusztikus jel támogatja az adagolást, adagolást és válogatást
    • Adagolási segédkészülék: nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
    • Belső memória a teljes receptek számára a receptkomponensek nevével és célértékével. Kijelzővel támogatott felhasználói útmutatás
    • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel bal- és jobbkezeseknek egyaránt
    • Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termék kényelmes eléréséhez
    • Védő munkaburkolat mellékelve

    Jellemző:

    • Háttérvilágítású grafikus LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
    • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, ⌀ 80 mm
    • Teljes méretek (szélvédővel együtt) B×T×H 210×340×330 mm
    • Mérőkamra B×T×H 160×170×225 mm
    • Nettó súly kb. 6 kg
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz