Sűrűségmeghatározás

Cikkszám: YDB-03
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
Cikkszám YDB-03
EAN / GTIN 4045761152908
Gyártó száma YDB-03
L-szám L40250 919

Leírás

Leírás:

  • Sűrűségmeghatározó készlet univerzális analitikai mérlegekhez
  • Alkalmas az összes jelenlegi KERN analitikai mérleghez
  • Szállítási terjedelem: főzőpohár (Ø×H 84×113 mm), hőmérő, mintatartó, adapter, ellensúlyok, süllyesztőkosár (rozsdamentes acél, 20 g), univerzális merítőkosár lebegő és süllyedő szilárd anyagokhoz. A merítőkosár huzalának átmérője 0,5 mm, így megfelel a DIN EN ISO 1183-1 szabvány követelményeinek (módszer a nem habosított műanyagok sűrűségének meghatározására)