Analitikai mérleg; Max 42 g 120 g

Cikkszám: ABT 120-5DNM
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ABT 120-5DNM
EAN / GTIN 4045761185531
Gyártó száma ABT 120-5DNM

Leírás

Leírás:

  • Analitikai mérleg KERN ABT 120-5DNM, mérési tartomány 42 g
  • 120 g, leolvashatóság 0,00001 g
  • 0,0001 g
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és számmal/tömeggel együtt ki vannak nyomtatva
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
  • GLP-konform kalibrálási jegyzőkönyv nyomtatása kényelmesen, egyetlen gombnyomással
  • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termék kényelmes eléréséhez
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, ⌀ 80 mm
  • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 215×340×335 mm
  • Mérőkamra B×D×H 168×172×223 mm
  • Nettó súly kb. 8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz