Analitikai mérleg; Max 80 g, d = 0,0001 g

Cikkszám: ABS 80-4N
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
    Termék fajtája Precíziós mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ABS 80-4N
    EAN / GTIN 4045761145399
    Gyártó száma ABS 80-4N

    Leírás

    Leírás:

    • Analitikai mérleg KERN ABS 80-4N, mérési tartomány 82 g, leolvashatóság 0,0001 g
    • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
    • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és számmal/tömeggel együtt ki vannak nyomtatva
    • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
    • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
    • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

    Jellemző:

    • Nagyméretű LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
    • Méretek mérőfelület rozsdamentes acél, ⌀ 91 mm
    • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 174×162×227 mm
    • Mérőkamra B×D×H 174×162×227 mm
    • Nettó súly kb. 6 kg
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz