Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ TORX®

Cikkszám: 995S-T50
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 995S-T50
EAN / GTIN 4000896047703
Gyártó száma 995S-T50
L-szám L60140 1148

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T50
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Hossz L1: 22,4 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz