O-gyűrű

Cikkszám: 900S-G1014
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 900S-G1014
Másolás
EAN / GTIN 4000896044689
Másolás
Gyártó száma 900S-G1014
Másolás
L-szám L60140 2281
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • O-gyűrű dugókulcs betétekhez, belső négyzet 12,5 =1/2/
    8 - 14 mm, 13 mm hosszú forma, E10 - E16, T30 - T60
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez
Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz