Biztonsági rugó

Cikkszám: 900S-HF814
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 900S-HF814
    EAN / GTIN 4000896044733
    Gyártó száma 900S-HF814
    L-szám L60140 2285

    Leírás

    Leírás:

    • Rögzítőrugó dugókulcslapkákhoz belső négyzet 12,5 =1/2/
      8 – 14 mm ∙ E10 – E16
      900S esetén.
    • Gépi működtetésű dugókulcs-lapkákhoz a DIN 3129 szerint
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
    • A gép működtetéséhez

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz