Határoló oszlop (2 darab) hevederpánttal fekete R/W

Cikkszám: 994310 R/W
Ár beállítása 2 Darab (284,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése RS-GUIDESYSTEMS szalagos határoló oszlop
    Magasság 1 000 mm
    Kerek talp magassága 20 mm
    Kerek talp ⌀ 350 mm
    Heveder hossza 10 000 mm
    Hevederpánt szélessége 50 mm
    Szalag színe piros / fehér
    Súly 11 kg
    Termék fajtája Határoló oszlop

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 994310 R/W
    EAN / GTIN 4251021110742
    Gyártó száma GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

    Leírás

    Kivitel:

    Határoló oszlop beltérre. Ideális nagy területek lehatárolásához a 10 m szalaghossznak köszönhetően, ezáltal sok területen használható különböző távolsági követelményekkel. Öntvény talp, fekete műanyag talp burkolat, fém oszlopcső.

    Felhasználás:

    Beltéri használathoz.

    Tartalom:

    2-2 darabos készlet hevederpánttal.

    Szín:

    Fekete talp, fekete porszórt oszlop.

    Figyelem:

    Egyedi digitális nyomtatás külön ajánlatkérésre készíthető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz