{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | RS-GUIDESYSTEMS szalagos határoló oszlop | |
Magasság | 1 000 mm | |
Kerek talp magassága | 20 mm | |
Kerek talp ⌀ | 350 mm | |
Heveder hossza | 10 000 mm | |
Hevederpánt szélessége | 50 mm | |
Szalag színe | sárga / fekete | |
Súly | 11 kg | |
Termék fajtája | Határoló oszlop |
Cikkszám | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Gyártó száma | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |