Tábla a következőkhöz: Fém oszlopok 1

Cikkszám: 994317 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 240 mm
Magasság 355 mm
Termék fajtája Tábla tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994317 1
EAN / GTIN 4251021118694
Gyártó száma GLS 85/40-175

Leírás

Kivitel:

Tábla a határoló oszlopra való feltűzéshez. Fekete fém keret plexiüveg lapokkal. A reklámüzeneteket vagy információk egyszerűen becsúsztathatóak a kétoldalas plexiüveg lapokba. A táblák megforgathatóak az oszlopon.
Alkalmas DIN A4 álló formátumhoz, beleértve a rögzítőanyagokat is.

Alkalmazható:

994310 sz. határoló oszlop.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz