Dugókulcs gépi csavarozóhoz

Cikkszám: 990S-18LG
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990S-18LG
    EAN / GTIN 4000896161027
    Gyártó száma 990S-18LG
    L-szám L60140 3307

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Szerelvények XZN profilú haszongépjárművekre és személygépkocsikra
    , pl. alvázra, fékrendszerekre (féktartókra), motorokra, lengéscsillapítókra és vezérműtengely-kerékalvázra, valamint a kerékcsapágy/kerékagy egység eltávolítására és felszerelésére, pl. VW Touran Year 2004 →, Audi A3 Year 2004, Golf 5 és azonos ŠKODA
    • Opcionálisan 12,5 = 1 / 2 hüvelyk vagy
      24 mm-es hatlapú dugókulcs
    • Hosszú kivitel
    • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
    • Felület: Foszfátozott, olajozott
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
    • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
    • Csavarkulcs mérete: ∙ M18
    • Méretek / hosszúság: 75 mm
    • Hossz L1: 41,1 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
    • A gép működtetéséhez

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz