Leírás:
Alkalmazás:XZN profilú haszonjárművek és személyautók szerelvényei
, pl. alvázon, fékrendszereken (féktartókon), motorokon, lengéscsillapítókon, valamint VW Passat 3C hátsó féktartó szerelvény és első lengéscsillapító szerelvény,
VW T4 alsó csapágycsatlakozás.
A VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, Audi A3 Type 8P, TT és A SEAT León lengéscsillapítói
kiegyensúlyozottak - Opcionálisan 12,5 = 1 / 2 hüvelyk vagy
24 mm-es hatlapú dugókulcs - Rövid kivitel
- Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
- Felület: Foszfátozott, olajozott
- Németországban készült
- Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
- Kimenet: Belül többfogú profil XZN
- Csavarkulcs mérete: ∙ M14
- Méretek / hosszúság: 43 mm
- Hossz L1: 4 mm
- Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.
- A gép működtetéséhez