Farostlemez rakodópolc 400 mm

Cikkszám: 990825 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 19

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 19 mm
Szélesség 2 500 mm
Mélység 400 mm
Vastagság 19 mm
Rakodási szint anyaga Farostlemez
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Polclap rögzítés módja Kulcslyuk alakú lyukasztás
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990825 400
EAN / GTIN 4004514202208
Gyártó száma 15835

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz