Farostlemez rakodópolc 500 mm

Cikkszám: 990825 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 19

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 19 mm
Szélesség 2 500 mm
Mélység 500 mm
Vastagság 19 mm
Rakodási szint anyaga Farostlemez
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Polclap rögzítés módja Kulcslyuk alakú lyukasztás
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Gyártó száma 15836

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz