Farostlemez rakodópolc 600 mm

Cikkszám: 990825 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 19

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
    Lapvastagság 19 mm
    Szélesség 2 500 mm
    Mélység 600 mm
    Vastagság 19 mm
    Rakodási szint anyaga Farostlemez
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
    Polclap rögzítés módja Kulcslyuk alakú lyukasztás
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990825 600
    EAN / GTIN 4004514202222
    Gyártó száma 15837

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz