Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott, Magasság × mélység: 500X600mm

Cikkszám: 990581 500X600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 490 mm
Mélység 600 mm
Belső magasság 500 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990581 500X600
EAN / GTIN 4004514233370
Gyártó száma 12395-25

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990500990514 sz. polcokhoz, 990580 sz. polclapokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz