Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 200X800 mm

Cikkszám: 990581 200X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 190 mm
Mélység 800 mm
Belső magasság 200 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990581 200X800
EAN / GTIN 4004514220462
Gyártó száma 12396-25

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990500990514 sz. polcokhoz, 990580 sz. polclapokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz