Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott 500X500 mm

Cikkszám: 990581 500X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 490 mm
Mélység 500 mm
Belső magasság 500 mm
Termék fajtája Polclap felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990581 500X500
EAN / GTIN 4004514228710
Gyártó száma 12391-25

Leírás

Kivitel:

Az elválasztó lapok egyszerűen beilleszthetőek a polclap perforációs rendszerébe.

Felhasználás:

A polclapok felosztása kisalkatrészek optimális tárolásához.

Alkalmazható:

990500990514 sz. polcokhoz, 990580 sz. polclapokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Magasság × mélység (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz