CLEANING Tower H alak gurítható L

Cikkszám: 987103 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Sorozat CLEANING Tower UNI Line
Magasság 2 290 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 690 mm
Hasznos mélység 180/ 330 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 150 kg
Súly 96 kg
Termék fajtája Tisztító állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Gyártó száma 987103 L

Leírás

Kivitel:

Moduláris tisztító torony a tisztító eszközökhöz való közvetlen hozzáféréshez. A H alakú CLEANING Tower aszimmetrikusan feltölthető mindkét oldalról. A mélyebb részeken akár 4 darab 987125 sz. 25 méretű újrahasznosítható hulladék gyűjtő helyezhető el. A kisebb rész alkalmas tisztítószerek és tisztítóeszközök tárolására.
Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Minden külső és középső fal minden oldalon perforált fallal rendelkezik, □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az antracit színű tartó a tisztító piktogrammal a gyors megjelenítést szolgálja. Az opcionális, zárható L méretű ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. Az ajtó nem kombinálható papírtekercs tartóval.

Tartalom:

CLEANING Tower, H alak, aszimmetrikus; 955476 sz. L méretű tartó; 2 × db 955496 sz. 1 méret tolófogantyú.
4 kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban