UNI Line tolófogantyú 1

Cikkszám: 955496 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
    Magasság 435 mm
    Szélesség 130 mm
    Mélység 85 mm
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955496 1
    EAN / GTIN 4062406586157
    Gyártó száma 955496 1

    Leírás

    Kivitel:

    Az univerzális 2K-Haptoprene tolófogantyú vertikálisan és horizontálisan használható. A fogantyút a perforált fal raszterbe kell akasztani és 2 Easyfix műanyag dübellel kell rögzíteni. Egyszerűen áthelyezhető.

    Szín:

    RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz