UNI Tower gurítható, H alakú M

Cikkszám: 955463 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 37

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hoffmann perforált fal osztás 9×9
    Magasságállítás osztása 37
    Sorozat Tower
    Magasság 2 070 mm
    Szélesség 720 mm
    Mélység 750 mm
    Hasznos szélesség 540 mm
    Hasznos mélység 2 × 255 mm
    Kerék ⌀ 125 mm
    Teherbírás 150 kg
    Súly 89 kg
    Termék fajtája Perforált fal torony

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955463 M
    EAN / GTIN 4062406584740
    Gyártó száma 955463 M

    Leírás

    Exécution:

    Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d’équipements de nettoyage, d’outils, d’informations, etc.
    Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr.
    Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
    Forme en H: 2 parois latérales avec panneau transversal central. Les tablettes et les portes peuvent être montées à l’avant et à l’arrière. Montage de tiroirs impossible.

    Coloris:

    Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

    Remarque(s):

    Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474955499.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz