Kerék készlet UNI Line-hoz, 4 darabos, Típushoz: 1

Cikkszám: 955459 1
Ár beállítása 4 Darab (15,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Magasság 150 mm
Méret 150 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás / darab 200 kg
Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Gyártó száma 955459 1

Leírás

Kivitel:

Kerék, ⌀ 125 mm. Ideális egyenetlen padlóra. A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően. Nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és csekély menetzajjal. Teherbírás 200 kg kerekenként. Maximális teherbírás 4 kerék használata esetén: 600 kg.

Tartalom:

2 kormányozható kerék és 2 kormányozható-rögzíthető kerék rögzítőfékkel és forgó pánttal. Rögzítőanyag.

Szín:

Horganyzott, nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz