Kivitel:
Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.
Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra.
4 kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, 2 rögzítőfékkel.
H alak: 2 oldalfal középső keresztirányú panellel. A polclapok és az ajtók az elülső- és hátoldalra szerelhetőek. Fiók beszerelése nem lehetséges.
Szín:
Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.
Figyelem:
Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a
955474 –
955499 sz. alatt talál.