Biztonsági padlóelem acélból 1000X500 mm

Cikkszám: 982500 1000X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tárolás: Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tárolás Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Gyűjtőtérfogat 40 l
Anyag horganyzott
Tálcamagasság 123 mm
Kerékterhelés 450 kg
Felületi terhelés 5 000 kg/m2
Súly 52 kg
Termék fajtája Padlóvédő tálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 982500 1000X500
EAN / GTIN 4260139970193
Gyártó száma P25-1241-B

Leírás

Kivitel:

Tálca szerkezet 3 mm-es horganyzott acéllemezből (magas korrózióvédelem), kivehető, nagy terhelésnek kitehető rácsos betéttel. Kézi emelőkocsival járható, igény esetén targoncával vagy tehergépkocsival is.

Felhasználás:

Az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékok és az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékok biztonságos tárolásához. Fröccsenés- és szivárgásvédelem tárolásnál, áttöltésnél és átrakodásnál. Alkalmas szállítási utak kijelöléséhez és üres göngyölegek tárolásához. Az egyes szegmensek tetszőlegesen kombinálhatóak egymással.

Szabvány:

WHG 19§ szerint készült Ü-jelöléssel a StaWaR irányelvnek megfelelően.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz