{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tárolás | Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása | |
Gyűjtőtérfogat | 80 l | |
Anyag | horganyzott | |
Tálcamagasság | 123 mm | |
Kerékterhelés | 450 kg | |
Felületi terhelés | 5 000 kg/m2 | |
Súly | 83 kg | |
Termék fajtája | Padlóvédő tálca |
Cikkszám | 982500 1000X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970216 | |
Gyártó száma | P25-1243-B |