{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tárolás | Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása | |
Gyűjtőtérfogat | 210 l | |
Anyag | horganyzott | |
Tálcamagasság | 123 mm | |
Kerékterhelés | 450 kg | |
Felületi terhelés | 5 000 kg/m2 | |
Súly | 201 kg | |
Termék fajtája | Padlóvédő tálca |
Cikkszám | 982500 2500X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970230 | |
Gyártó száma | P25-1245-B |