Olajtároló szekrény műanyag kannákkal 1450/8

Cikkszám: 980020 1450/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / műanyag kannák száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Rheinland
Magasság 1 450 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 748 mm
Hasznos magasság 1 350 mm
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Súly 123 kg
Termék fajtája Olajtároló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 980020 1450/8
EAN / GTIN 4045197438669
Gyártó száma 980020 1450/8

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, hengerzárral ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház egyenkénti fiókkihúzással van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.
Olajtároló szekrény, műanyag kannákkal felszerelve (980060 sz.).

Elhelyezés:

Kihúzható polclapok száma 980051 sz.: 2
Olajgyűjtő tálcák száma: 1
Olajos kannák (25 liter) száma: 8

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrény kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló fiókokat lásd 943011 / 3021 sz.; a kihúzható polcokat lásd 942991 / 2996 ill. 980051 sz.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz