{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Rheinland | |
Magasság | 1 450 mm | |
Szélesség | 717 mm | |
Mélység | 748 mm | |
Hasznos magasság | 1 350 mm | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Súly | 136 kg | |
Termék fajtája | Olajtároló szekrény |
Cikkszám | 980020 1450/14 | |
EAN / GTIN | 4045197438652 | |
Gyártó száma | 980020 1450/14 |