Tolózár szárnyasajtókhoz betét nélkül

Cikkszám: 914220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2008. augusztus
Fogantyú anyaga Műanyag
Festék fekete
Alkalmazható A 94, 95, 97, 98, 99 termékcsoport szárnyas- és tolóajtóihoz
Nem megfelelő 942951 sz.; öltöző- és rekeszes szekrények; asecos szekrények
Feliratozó mezővel igen
Zárnyelv szélessége 26 mm
Zárnyelv hossza 40 mm
Zárnyelv alakja egyenes
Tartalom 2 szorítólemez a reteszzár való rögzítéshez
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Tolófogantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Gyártó száma 914220

Leírás

Alkalmazható:

2008. augusztusi gyártástól a szerszámszekrény termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel a 942951 sz. − lásd a 914231 sz.), a szekrények termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel öltözőszekrények és rekeszes szekrények − lásd a 914221 sz., Info Point 948005; 948010; 950955 sz., Office Station 948800948815; 951700951715 sz., HOLEX szekrény 949521 és 959000 sz.). A 97. és 98. termékcsoport szárnyas ajtóihoz és tolóajtóihoz (kivétel a Tool24 és biztonsági szekrények). 99 termékcsoport − nagy teherbírású polcok (993320993330 sz. szárnyas ajtó készlet).
2016 augusztusi gyártástól a 927735; 927755; 972380 sz. ESD szekrényekhez.

Tartalom:

Tolózár egyenes zárnyelvvel (2 szorítólemezzel a reteszzár rögzítéséhez). A markolatot bajonettzár rögzíti a házban. További rögzítőeszközök nem szükségesek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz