Alacsony szekrény tolóajtókkal, 2 mappa magasságú 1600 mm

Cikkszám: 974211 1600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 32
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 32 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 779 mm
Szélesség 1 600 mm
Mélység 450 mm
Hasznos magasság 699 mm
Lábazat magassága 30 mm
Polclapok száma 4
Lábazat anyaga Acéllemez
Ház felülete fa
Kivitel Alacsony szekrény
Fogantyú alakja Íves fogantyú
Lábazattal igen
Zárszám egyedileg cserélhető nem
Zárberendezéshez alkalmas nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető nem
Termék fajtája Irodai szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974211 1600
EAN / GTIN 2050002053663
Gyártó száma SBCCC30

Leírás

Kivitel:

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz